Plaque tournante à profil bas pour film étirable

Commande à pédale pour faciliter grandement l'emballage manuel.
  • Enveloppe de 10 à 12 charges par heure. Vitesse ajustable à 12 tr/min.
  • Chargement et déchargement facile des palettes.
  • Hauteur de 3 1/4 po.
  • 115 V, 15 A.
  • Moteur de 1/2 HP. Fentes de chariot élévateur pour le transport.
  • Désolé, aucun retour n'est accepté pour cet article.
  • Rampe optionnelle vendue séparément.
Homologué C-UL
Nº DE
MODÈLE
DIM. MAX. DE PALETTE CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
LARGEUR DE
ROULEAU MAX.
PDS
D'EXP.
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-3703 52 x 52 po 4 000 lb 18 po 719 lb 5 095 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 25 JOURS OUVRABLES PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
RETOURS :
  • Cet article ne peut pas être retourné.
    • Si endommagé ou défectueux, veuillez joindre Uline.
GARANTIE :
  • 2 ans
    • Limitée au remplacement des pièces endommagées/défectueuses seulement.
      • La main-d'œuvre n'est pas incluse.
DIMENSIONS :
  • Diamètre de la plaque tournante : 65 po
  • Longueur totale : 100 1/2 po
  • Largeur max. du rouleau : La largeur indiquée dans le tableau est la largeur suggérée.
COMPATIBILITÉ :
  • Nécessite un chariot élévateur à fourche.
    • Largeur de fourche requise : 36 po
  • Pour transpalettes électriques ou à longue fourche :
    • Vous pourriez avoir besoin d'un équipement ajouté pour la rampe optionnelle.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Courroie en V exempte d'entretien.
  • Portable sur élévateur à fourche arrière.
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser avec une rallonge.
  • Ne pas brancher dans une prise DDFT.
SPÉCIFICATIONS :
  • Système d'entraînement : 1/2 HP, CC
  • Homologué C-UL
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ DE CHARGEMENT1814 kg4 000 lb
DIM. MAX. DE PALETTE132 x 132 cm52 x 52 po
POIDS D'EXPÉDITION326 kg719 lb
LARGEUR MAX. DU ROULEAU46 cm18 po
PIÈCES :
  • H-1020-00013 Courroie d'entraînement pour distributeurs semi-automatiques Uline de film étirable
  • H-1020-00641 Détecteur de proximité pour distributeurs de film étirable semi-automatiques Uline
  • H-1020-37 Moteur pour distributeurs de film étirable semi-automatiques Uline
  • H-1020-CAM Ensemble du galet de came pour distributeurs de film étirable semi-automatiques Uline
  • H-1287-PEDAL Pédale pour plaque tournante à profil bas pour film étirable
  • H-2303-10CBL Câble d'interrupteur au pied de plaque tournante à profil haut pour film étirable – 10 pi
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
11/08/2026 12:30:10 a.m.; CNWEB23