Pèse-personne

Restez concentré sur vos objectifs en matière de santé et de forme physique.
  • Verre trempé rehaussé de touches chromées.
  • Conversion lb/kg.
  • Mise en marche instantanée et arrêt automatique.
  • Batterie au lithium incluse.

    OFFRE GRATUITE
    Gratuit sur demande avec
    commande Uline de 300 $ ou plus.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-12915 Pèse-personne 12 x 12 po 400 lb x 0,2 lb 41 $  AJOUTER
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Auto Turn-On : Turns on automatically when the scale has been stepped on.
  • Auto Turn-Off : S'éteint automatiquement après 8 secondes. 
COMPREND : 
  • (1) CR2032 Battery
UTILISATION : 
  • Pull the insulation tape out from below the battery before first use.
SPÉCIFICATIONS :
  • Précision :
    • LB : 0,2
    • KG : 0,1
  • Poids unitaire minimal : 11 lb/5 kg
EXPÉDITION : 
  • Ne peut être expédié par avion. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME31 x 31 cm12 x 12 po
CAPACITÉ/PRÉCISION182 kg x 91 g400 lbs. x 0.2 lbs.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/07/2026 01:41:19 a.m.; CNWEB25