Distributeurs de film étirable
>
Uline – Distributeurs de film étirable semi-automatiques
Distributeur de film étirable semi-automatique – 52 x 52 x 110 po
Image agrandie et vidéo
Pour accroître la productivité et diminuer la fatigue des travailleurs. Idéal pour les volumes d'opération moyens.
Enveloppe environ 20 charges par heure
– Plaque tournante à vitesse variable de 12 tr/min.
Deux modes d'emballage
– Sélectionner spirale ascendante et descendante ou ascendante seulement.
Capteur photographique pratique
– Permet à l'opérateur de s'éloigner.
Étirement ajustable de 20 % à 150 %.
Écran de dépannage.
115 V, 15 A.
Désolé, aucun retour n'est accepté pour cet article.
À utiliser avec le
film étirable pour machines
de 20 po de large.
Rampe optionnelle
vendue séparément.
Homologué C-UL
Nº DE
MODÈLE
MAX. SKID SIZE
L x W x H
CAPACITÉ
DE CHARGEMENT
ROULEAU
LARGEUR
PDS
EXP.
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-3701
52
x
52
x
110 po
4 000 lb
20 po
1 250 lb
14 786 $
AJOUTER
Assemblage requis.
EXPÉDITION DIRECTE EN 15 JOURS PAR TRANSPORT ROUTIER
< Retour au site mobile
11/08/2026 12:30:11 a.m.;
CNWEB23
fermer