Plateforme de travail – 4 marches

Plateforme extralarge pouvant accueillir 2 personnes, les outils et les boîtes à outils.
  • Inclinaison de 50°. Descente facile en marche avant.
  • Tampons en caoutchouc qui adhèrent au sol pour éviter les déplacements vers l'avant.
  • Pédale de déverrouillage pour déplacer l'échelle.
  • Marches et plateforme dentelées.
  • Capacité de 800 lb.
  • Expédition directe en cinq jours de Toronto (entièrement assemblé).
Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
HAUTEUR
TOTALE
PLATEFORME
larg. x prof.
CAPACITÉ DE
CHARGE
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-1948 4 40 po 82 po 36 x 38 po 800 lb 46 x 73 po 124 2 059 $ 1 971 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Marches (profondeur) : 9 1/2 po
  • Hauteur de la rampe : 42 po
MATÉRIEL :
  • Acier thermolaqué de calibre 16
UTILISATION :
  • Non conçu pour un entreposage extérieur.
    • Peut rouiller avec le temps.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes d'échelle mobile ANSI 14.7 et OSHA 1910.29.
  • La CSA n'a pas de normes relatives aux échelles roulantes. 
    • La CSA s'en remet aux normes ANSI, auxquelles ces échelles sont conformes.
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • 5 po avant, pivotante : H-1944-5CAST
  • 6 po arrière, rigide : H-1935-RCSTR
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR DE LA PLATEFORME102 cm40 po
HAUTEUR HORS TOUT208 cm82 po
PLATEFORME LARG. x PROF.91 x 97 cm36 x 38 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT363 kg800 lb
BASE LARG. x PROF. 117 x 185 cm46 x 73 po
POIDS56 kg124 lb
Ajouter à la liste de magasinage
25/10/2026 06 h 00 m 22 s PM; CNWEB23