Palette d'exportation – 24 x 32 po

ÉCONOMIQUE

Palette résistante et économique – Idéale pour expédition en aller simple.
  • 41 palettes empilables sur une hauteur de 8 pieds.
  • Exempté des exigences de la NIMP 15 pour l'exportation.
  • Plastique durable, moulé par injection qui ne pourrit pas et ne se fend pas.
  • 2 voies d'accès pour chariot élévateur et support à 6-pieds.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ PONDÉRALE PDS
D'EXP.
PRIX UNITAIRE (MIN. 5) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
PLANCHER FOURCHE 5 10 25+
H-2681 24 x 32 po 5 000 lb 2 000 lb 9 lb 36 $ 34 $ 33 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Réelles : 23,6 x 31,5 x 5,3 po
  • Dimensions additionnelles dans les instructions.
COMPATIBILITÉ :
  • Transpalette à fourche étroite requis.
UTILISATION :
  • Un gel peut se former sur la palette si elle est mouillée.
    • Pour l'enlever, frotter ou nettoyer à pression avec une solution saline.
MATÉRIAU :
  • Mélange de polypropylène recyclé
  • Contenu recyclé : 100 %
TEMPÉRATURE :
  • -1 à 49 °C (30 à 120 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité pondérale est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
SPÉCIFICATIONS :
  • Exempté de la norme ISPM 15 (s’applique uniquement aux palettes en bois).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS long. x larg.61 x 81 cm24 x 32 po
CAPACITÉ PONDÉRALE DU PLANCHER2 268 kg5 000 lb
CAPACITÉ PONDÉRALE DE LA FOURCHE907 kg2 000 lb
POIDS D'EXPÉDITION4 kg9 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/05/2026 05:14:18 a.m.; CNWEB23