VornadoMD – Ventilateur d'atelier

À utiliser dans votre garage, votre atelier ou sur votre chantier.
  • Déplace l'air à 100 pi au maximum.
  • Poignée matelassée pour un transport facile.
  • Cordon d'alimentation de 9 pi. 120 volts.
  • 3 vitesses. Tête inclinable à 360°.
Approuvé C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
AMPÈRES hp pi3/min PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-3780-C 10 po 16 x 19 x 15 po 0,8 1/8 360 à 685 14 255 $ 240 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
CARACTÉRISTIQUES :
  • La tête du ventilateur s'incline verticalement.
  • Moteur fermé
UTILISATION :
  • Non résistant à l'humidité ou à l'eau.
SPÉCIFICATIONS :
  • 85 W
  • Classifié IP54
  • Indice de décibels :
    • Faible : 48 dB
    • Moyen : 56 dB
    • Fort : 58 dB
  • T/M (tours par minute) :
    • Faible : 900
    • Moyen : 1200
    • Fort : 1550
  • Pieds cube par minute :
    • Faible : 360
    • Moyen : 500
    • Fort : 685
  • Bouchon :
    • Fusible de 5 A
    • 3 broches
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.41 x 48 x 38 cm16 x 19 x 15 po
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
25 cm10 po
VOLUME10,2 à 19 m³/min360-685 pi3/min
POIDS6 kg14 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/23/2026 01:11:35 a.m.; CNWEB25