Échafaudage roulant – 6 pi

Plateformes portatives qui s'installent rapidement pour les travaux de peinture, d'entretien et d'électricité.
  • Montage facile à effectuer par une seule personne. Aucun outil requis.
  • Cadres d'extrémité réglables permettant de créer une surface de travail plane, même dans les escaliers.
  • Hauteur réglable de la plateforme par intervalles de 2 po.
  • Comprend des roulettes pivotantes blocables de 5 po et un plancher en contreplaqué.
  • Superposez deux unités pour une plateforme de 12 pi.
  • Les normes de l'OSHA exigent des garde-corps et des stabilisateurs lors de la superposition de deux échafaudages.
Nº DE
MODÈLE
HAUTEUR CAPACITÉ DE
CHARGE
PLATEFORME
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3797 6 pi 1 000 lb 74 x 30 po 144 779 $ 758 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Globale (réelle) : 73 3/4 x 29 1/2 x 74 7/8 po (long. x larg. x haut.)
    • Deux unités empilées : Haut. 140 po
  • Plateforme utilisable : 67 x 29 po (Larg. x prof.)
  • Portée maximale (calculée en fonction d'un utilisateur de 5 pi 6 po sur le réglage de plateforme le plus haut) : 11 pi 6 po
ÉPAISSEUR :
  • Calibre 12
UTILISATION :
  • Ne pas empiler plus de 2 unités.
  • Ne pas déplacer avec des personnes à bord.
  • Verrouiller les roulettes lorsqu'elles sont utilisées.
  • Accéder à la plateforme en grimpant sur le cadre de l'extrémité ou en utilisant une échelle conforme aux normes ANSI lorsque l'échafaud est sécurisé.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes OSHA/ANSI
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR183 cm6 pi
CAPACITÉ DE CHARGEMENT454 kg1 000 lb
PLATEFORME LARG. x PROF.188 x 76 cm74 x 30 po
POIDS65 kg144 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3798 Ensemble de garde-corps pour échafaudage roulant de 6 pi
  • H-3799 Ensemble de stabilisateurs pour échafaudage roulant de 6 pi
PIÈCES :
  • H-3797-CAST Roulettes pour échafaudage roulant de 6 pi en acier – Pivotant, 5 x 1 1/2 po
  • H-3797-DECK Plancher pour échafaudage roulant en acier – 67 x 29 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/21/2026 11:57:47 a.m.; CNWEB23