Palette en aluminium – 48 x 40 po

RÉSISTANT À LA CORROSION

Pour entreposer les aliments dans les congélateurs-chambres ou les produits chimiques dans les laboratoires pharmaceutiques.
  • 4 voies d'accès pour chariot élévateur.
  • Lavage facile au nettoyeur haute pression, à la vapeur ou à la brosse.
  • Exempté des exigences de la NIMP 15 pour l'exportation.
  • Construction entièrement soudée qui dure 4 fois plus longtemps que le bois ou le plastique.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ PONDÉRALE (lb) POIDS
D'EXP.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
PLANCHER FOURCHE RAYONNAGE 1 5 10+
H-4062 48 x 40 po 30 000 5 000 5 000 48 lb 690 $ 675 $ 660 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur : 5 1/4 po
  • Ouverture de fourche : 3 1/2 po
MATÉRIAU :
  • 100 % aluminium
  • Imperméable
CAPACITÉ :
  • Rayonnage (pas d'empilage, ni de support de rayonnage avant/arrière) : 5 000 lb
  • La capacité est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résiste aux rayons UV
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 102 cm48 x 40 po
CAPACITÉ PONDÉRALE DU PLANCHER13 605 kg30 000 lb
CAPACITÉ PONDÉRALE DE LA FOURCHE2 268 kg5 000 lb
CAPACITÉ PONDÉRALE DU SUPPORT2 268 kg5 000 lb
POIDS D'EXPÉDITION22 kg48 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 07 h 41 m 05 s PM; CNWEB25