VornadoMD – Ventilateur de salle – 7 po

Ventilateurs compacts silencieux procurant une brise agréable au travail.
  • Tête inclinable avec 3 pales.
  • 3 vitesses.
  • Cordon d'alimentation de 6 pi. 120 volts.
  • Taille pratique pour les bureaux et les établis.
Approuvé CSA
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
DIMENSION DU
VENTILATEUR
CIRCULATION
D'AIR MAX.
pi3/min AMPÈRES PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4095-C 10 x 12 x 7 po 7 po 70 pi 156 à 293 0,5 5 75 $ 71 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Lame (diamètre) : 7 1/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Moteur ouvert
UTILISATION :
  • Non résistant à l'humidité ou à l'eau.
SPÉCIFICATIONS :
  • 64 W
  • Indice de décibels :
    • Faible : 36 dB
    • Moyen : 45 dB
    • Fort : 52 dB
  • Tr/min :
    • Fort : 2225
    • Faible : 1150
  • Fusible 2,5 A dans la prise
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
18 cm7 po
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.25 x 30 x 18 cm10 x 12 x 7 po
CIRCULATION D'AIR MAXIMALE21 M70 pi
VOLUME MAX.8 m3/min293 pi3/min
POIDS2,3 kg5 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/11/2026 10 h 42 m 44 s PM; CNWEB25