Échelles
>
Échelles roulantes avec marches antidérapantes
Échelle antidérapante avec marche supérieure de 15 po – 5 marches
Agrandir
Maintenez un bon équilibre lors du nettoyage des réservoirs et du graissage de la machinerie. Fonctionne bien dans les usines ou les entrepôts aux conditions humides, huileuses ou extrêmement froides.
Marches en métal dentelé.
Inclinaison de 60°.
Deux roulettes avant pivotantes de 5 po et deux roulettes arrière fixes de 6 po.
Capacité de 400 lb
.
Expédition directe en cinq jours de Toronto (assemblé).
Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES
HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
HAUTEUR
TOTALE
CAPACITÉ DE
CHARGE
LARGEUR DE
LA MARCHE
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
1
2+
H-4373
5
45 po
87 po
400 lb
24 po
34 x 43 po
98
978 $
936 $
AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ
< Retour au site mobile
25/10/2026 11 h 13 m 58 s PM;
CNWEB3
fermer