Roulette en caoutchouc non marquante – Pivotant, 5 x 1516 po

Pour remplacer les roulettes endommagées ou usées de votre chariot utilitaire.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAP.
(lb)
DIMENSIONS
diam. x larg.
HAUTEUR
TOTALE
CONVIENT À
L'ARTICLE ULINE
PRIX UNITAIRE (MIN. 2) STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4+
H-4652S Pivotant 125 5 x 15/16 po 7/8 po H-2504 17 $ 16 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre du trou de boulon : 5/16 po
TEMPÉRATURE :
  • -De 40 à 82 °C (de -40 à 180 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Type de roulement : Uni
  • Type de système de pivotement : Double roulement à bille
  • Dureté de la roue : 70 (échelle Shore A)
ÉPAISSEUR :
  • Plaque : 0,12 po
MATÉRIAU :
  • Roue : TPR (Caoutchouc thermoplastique)
  • Moyeu : Polyoléfine
  • Cadre : Acier zingué (résiste à la rouille et à la corrosion)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 57 kg125 lb
DIMENSIONS DIAM. x LARG.127 mm x 24 mm5 x 15/16 po
HAUTEUR HORS TOUT15 cm5 7/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 05:06:22 a.m.; CNWEB25