Cadenas de casier intégré – Poignée à soulever

Protection intégrée pour les casiers d'étudiant et d'employé.
  • Cinq combinaisons à 3 chiffres reconfigurables.
  • S'ajuste aux trous prépercés des casiers avec charnière à droite. La plaque d'installation le fixe de l'intérieur grâce au matériel inclus.
  • Pour les casiers à une, deux ou trois rangées. Se verrouille automatiquement.
  • Clé principale vendue séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION UTILISABLE AVEC
(TYPE DE VERROU)
NOMBRE DE
CHIFFRES
PRIX UNITAIRE (MIN. 3) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12+
H-4810 Combinaison Poignée à soulever 3 33 $ 31 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Corps (largeur) : 2 1/4 po
  • Espacement de boulons : 2,2 po à partir du centre
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les casiers en plastique Uline.
  • Compatible avec :
TypeStyle
Uline – Casiers économiquesUne rangée Assemblé   Non assemblé
Deux rangées Assemblé   Non assemblé
Trois rangées Assemblé   Non assemblé
Uline – Casiers industrielsUne rangée
Deux rangées
Uline – Casiers de luxeDeux rangées
Trois rangées
Casiers ventilésUne rangée
Deux rangées
Casiers à portes transparentesDeux rangées
Trois rangées
CLÉ :
  • La clé principale H-4812 optionnelle ouvre tous les cadenas Uline H-4810.
  • Aussi utilisée pour changer la combinaison préréglée suivante.
INSTRUCTIONS :
  • Si vous perdez ou oubliez cinq combinaisons préréglées, contactez le service à la clientèle de Uline.
  • Comment changer pour la combinaison préréglée suivante :
    1. Insérez la clé principale H-4812, faites-la tourner de 1/4 tour et ouvrez la porte.
    2. Tournez le cadran vers la droite au moins un tour complet et arrêtez à 0.
    3. Appuyez sur le bouton situé à l'arrière du coffre et maintenez-le enfoncé. De l'autre main, faites tourner le cadran de deux marques de graduation exactement, puis relâchez le bouton.
    4. Tournez le cadran vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis arrêtez. La combinaison a été modifiée.
    5. Fermez la porte et enlevez la clé.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Master LockMD : 1630
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 01:30:03 a.m.; CNWEB23