Échelle antidérapante avec marche supérieure de 15 po – 4 marches

Maintenez un bon équilibre lors du nettoyage des réservoirs et du graissage de la machinerie. Fonctionne bien dans les usines ou les entrepôts aux conditions humides, huileuses ou extrêmement froides.
  • Marches en métal dentelé.
  • Inclinaison de 60°.
  • Deux roulettes avant pivotantes de 5 po et deux roulettes arrière fixes de 6 po.
  • Capacité de 400 lb.
  • Expédition directe en cinq jours de Toronto (assemblé).
Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
HAUTEUR
TOTALE
CAPACITÉ DE
CHARGE
LARGEUR DE
LA MARCHE
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-5231 4 36 po 78 po 400 lb 24 po 34 x 37 po 87 865 $ 840 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ
DIMENSIONS :
  • Marches (profondeur) : 7 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 16
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les roues avant bloquent lorsque l'utilisateur monte sur la première marche.
UTILISATION :
  • Non conçu pour un entreposage extérieur.
    • Peut rouiller avec le temps.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes OSHA 1910 (sous-partie D) et ANSI A14.7.
  • La CSA n'a pas de normes relatives aux échelles roulantes. 
    • La CSA s'en remet aux normes ANSI, auxquelles ces échelles sont conformes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
25/10/2026 11 h 12 m 00 s PM; CNWEB25