Chariot à écran plat – Standard, 33 x 29 x 47 à 67 po

Permet de déplacer facilement des écrans plats pour des présentations ou des séances de formation.
  • Pour la plupart des écrans plats de 32 à 60 po. Les colonnes dissimulent les câbles.
  • Hauteur de chariot ajustable par intervalles de 2 po.
  • Roulettes pivotantes blocables non marquantes de 2 po.
  • Tablette pour chariot à écran plat optionnelle en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-5487 Standard 33 x 29 x 47 à 67 po 100 lb 44 340 $ 326 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) :
    • Position la plus élevée : 32 3/4 x 28 3/4 x 66 1/2 po
    • Position la plus basse : 32 3/4 x 28 3/4 x 46 1/2 po
UTILISATION :
  • N'a pas de fonction d'inclinaison.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conformité VESA (espace du trou de montage) :
    • 200 x 200 mm (7 7/8 x 7 7/8 po)
    • 200 x 400 mm (7 7/8 x 15 3/4 po)
    • 300 x 200 mm (11 13/16 x 7 7/8 po)
    • 300 x 300 mm (11 13/16 x 11 13/16 po)
    • 400 x 300 mm (15 3/4 x 11 13/16 po)
    • 400 x 400 mm (15 3/4 x 15 3/4 po)
    • 400 x 600 mm (15 3/4 x 23 5/8 po)
    • 500 x 200 mm (19 11/16 x 7 7/8 po)
    • 500 x 300 mm (19 11/16 x 11 13/16 po)
    • 500 x 400 mm (19 11/16 x 15 3/4 po)
    • 600 x 200 mm (23 5/8 x 7 7/8 po)
    • 600 x 300 mm (23 5/8 x 11 13/16 po)
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Roues pivotantes de 2 po avec frein (ensemble de 4) : H-5487-CSTR
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.84 x 74 x 119 - 170 cm33 x 29 x 47 – 67 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT45 kg100 lb
POIDS20 kg44 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/11/2026 04 h 10 m 54 s PM; CNWEB25