Échelle à passerelle – 6 marches

Procure un passage sûr par-dessus les convoyeurs.
  • Descente facile en marche avant. Inclinaison de 50°.
  • Marches et plateforme perforées de 24 po de largeur.
  • Montage facile.
  • Trous de 5/8 po de diamètre aux pieds pour une installation au sol.
  • Capacité de 400 lb.
  • Expédition directe en cinq jours de Toronto (non assemblé).
Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES DÉGAGEMENT HAUTEUR
TOTALE
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
BASE
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
LONGUEUR HAUTEUR 1 2+
H-5597 6 25 po 58 1/2 po 102 po 400 lb 131 x 29 po 219 2 246 $ 2 186 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Barres d'appui :
    • Hauteur de 42 po
    • Diamètre du tube : 1 po
  • Plateforme supérieure : 24 x 45 po
  • Marches (profondeur) : 9 1/2 po
  • Non assemblée (expédition) : 131 x 29 x 102 po (Long. x larg. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 16
UTILISATION :
  • Non conçu pour un entreposage extérieur.
    • Peut rouiller avec le temps.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Matériel d'installation au béton H-3722 vendu séparément.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes OSHA 1910 (sous-partie D) et ANSI A14.7.
  • La CSA n'a pas de normes relatives aux échelles roulantes. 
    • La CSA s'en remet aux normes ANSI, auxquelles ces échelles sont conformes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
11/09/2026 04:46:11 a.m.; CNWEB5