Escabeau en aluminium – 10 pi

Échelles à usage général pour usines, bureaux ou à domicile.
  • Léger et facile à transporter.
  • Girons antidérapants pour garder une bonne stabilité durant le travail. Échelons de 3 po de profondeur.
  • Pattes en caoutchouc antidérapantes.
  • Barres d'écartement anti-pincement.
  • Se replie à 6 1/2 po de largeur.
Homologation CSA catégorie 1A/ANSI Type 1A
Nº DE
MODÈLE
HAUTEUR CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5620 10 pi 300 lb 26 x 66 po 28 638 $ 595 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Haut : 13 1/2 x 6 po (Larg. x Prof.)
  • Barres (largeur) :
    • Avant : 3 po
    • Arrière : 2 po
  • Rebord (largeur) : 1 po
  • Hauteur :
    • Ouvert : 9 pi 5 po
    • Hauteur maximale (debout) : 7 pi 7 po
    • Portée moyenne : 14 pi 1 po
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser à proximité d'installations électriques.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à CSA Z11-18
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ACCESSOIRES :
  • H-12922 Little GiantMD – Planche réglable pour échelle – 6 à 9 pi
  • H-12923 Little GiantMD – Planche réglable pour échelle – 9 à 15 pi
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 01 h 05 m 48 s PM; CNWEB23