Support d'inclinaison pour baril

Pour incliner et verser le contenu des barils en acier de 55 gallons avec votre chariot élévateur.
  • Les entrées pour fourches pivotantes permettent d'incliner les barils et de vider leur contenu.
  • Loquet verrouillable réglable.
  • Construction en acier soudé.
Nº DE
MODÈLE
MATÉRIAU
DU BARIL
CAPACITÉ DU BARIL ENTRÉE DE FOURCHE
larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
(gallons) (lb) 1 3+
H-5733 Acier 55 1 000 5 1/4 x 2 7/8 po 24 152 $ 146 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • 25 x 38 x 3 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Diamètre (anneau entièrement fermé) : 22 po
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué
COMPATIBILITÉ :
  • Pour utilisation avec les barils de 55 gallons seulement.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Inclinable 180°
  • Comprend deux chaînes de métal (43 po de longueur avec les pinces).
CAPACITÉ :
  • 1 000 lb (500 lb demi-plein)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ DU BARIL208 L55 gal
CAPACITÉ DU BARIL (POIDS)454 kg1 000 lb
PASSAGES DE FOURCHE LARG. x HAUT.133 x 7 cm5 1/4 x 2 7/8 po
POIDS11 kg24 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
05/11/2026 04 h 39 m 46 s PM; CNWEB5