Scelleuse par impulsion à signal sonore – 12 po

Scelleuse par impulsion facile à utiliser. Moins de pression nécessaire pour l'activation.
  • Signal sonore automatique à la fin du scellage.
  • Élément chauffant facile à changer.
  • Nécessaire d'entretien avec élément chauffant de rechange en vente.
Nº DE
MODÈLE
SCELLAGE
long. x larg.
DIM. GLOBALES
long. x larg. x haut.
ÉPAISSEUR MAX.
DE SCELLAGE
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-599 12 x 1/16 po 17 x 3 x 8 po 8 mil 9 204 $ 190 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Hors tout : 17 x 3,3 x 8,3 po (Long. x larg. x Haut.)
TEMPÉRATURE :
  • 240 à 249 °C (464 à 480 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Scelle les sacs jusqu'à 8 mil.
  • Peut sceller le MylarMD.
UTILISATION :
  • La scelleuse n'est pas équipée d'un outil de coupe intégré.
  • La scelleuse chauffe lorsque le bras est abaissé. Refroidit quand il est relâché.
  • Si la scelleuse émet un signal sonore avant que le sac ne soit scellé, réglez le minuteur afin d'augmenter le temps de scellage.
  • Le volume du signal sonore n'est pas ajustable.
SPÉCIFICATIONS :
  • 110 V 
  • 260 W
  • Homologué UL
  • Approuvé CSA
PIÈCES DE REMPLACEMENT :
  • Ruban adhésif en téflon seulement : S-5331
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
SCELLAGE long. x larg.30 cm x 1,5 mm12 x 1/16 po
DIMENSIONS HORS TOUT43 x 8 x 20 cm17 x 3 x 8 po
ÉPAISSEUR DE SCELLEMENT MAXIMALE203 microns8 mil
POIDS D'EXPÉDITION4 kg9 lb
PIÈCES :
  • H-600 Nécessaire d'entretien pour scelleuse par impulsion à signal sonore H-599 – 12 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/11/2026 07 h 58 m 55 s PM; CNWEB5