VornadoMD – Ventilateur tour

Portatif et silencieux. À utiliser partout, aux stations d'emballage comme aux guichets.
  • Circulateur silencieux V-FlowMC qui déplace l'air jusqu'à 80 pi.
  • Ventilateur oscillant à 4 vitesses. Minuterie programmable jusqu'à 8 heures.
  • Fonctionnement par bouton ou télécommande.
  • Cordon d'alimentation de 6 pi. 120 volts.
Approuvé C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
VITESSES DU
VENTILATEUR
pi3/min AMPÈRES PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-7054-C 12 x 32 x 12 po 4 855 à 1824 0,6 11 197 $ 183 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
CARACTÉRISTIQUES :
  • La télécommande fonctionne à l'aide d'une pile 2032 (comprise).
  • Moteur ouvert
UTILISATION :
  • Non résistant à l'humidité ou à l'eau.
SPÉCIFICATIONS :
  • 75 W
  • Fusible 2,5 A dans la prise
  • Fiche à 2 broches
  • Indice de décibels :
    • Faible : 36 dB
    • Faible/moyenne : 43 dB
    • Moyenne/élevée : 50 dB
    • Fort : 56 dB
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.30 x 81 x 30 cm12 x 32 x 12 po
VOLUME5-11 m³/min855-1824 pi3/min
POIDS5 kg11 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/18/2026 08:18:04 a.m.; CNWEB5