Pupitre de conférence sonorisé

Style professionnel pour discours, présentations et conférences.
  • Système de son intégré pour remplir la salle de son cristallin.
  • Pour des salles jusqu'à 15 000 pi ca.
  • Dessus incliné avec butée pour papiers.
  • Fini stratifié résistant aux rayures.
  • 2 tablettes intérieures pour ranger le matériel.
  • 4 roulettes pivotantes dissimulées : 2 blocables.
  • Comprend un microphone à col de cygne, un ampli de 50 W, 2 haut-parleurs et un cordon d'alimentation de 11 pi.
  • Microphone sans fil optionnel en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-7826 Pupitre de conférence sonorisé 26 x 21 x 46 po 85 2 138 $ 2 109 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 25 1/2 x 20 1/4 x 45 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Surface d'écriture : 24 x 16 1/2 po (Larg. x Prof.)
  • Portée du micro : 17 po
  • Tablette :
    • Milieu : 24 x 17 1/4 po (Larg. x Prof.)
    • Bas : 23 3/4 x 15 1/4 po (larg. x prof.)
  • Espace libre de la tablette :
    • Milieu : 16 po
    • Bas : 17 1/4 po
  • Roulettes : 2 x 3/4 po (diam. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Surface : Mélamine stratifié
  • Bords : PVC (polychlorure de vinyle)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut fonctionner avec 10 piles D (au lieu d'utiliser le cordon d'alimentation).
  • Deux haut-parleurs intégrés sur le panneau avant.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.66 x 53 x 119 cm26 x 21 x 47 po
POIDS39 kg85 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/06/2026 01:37:22 a.m.; CNWEB25