VornadoMD – Ventilateur de salle – 5 po

Ventilateurs compacts silencieux procurant une brise agréable au travail.
  • Tête inclinable avec 3 pales.
  • 2 vitesses.
  • Cordon d'alimentation de 6 pi. 120 volts.
  • Taille pratique pour les bureaux et les établis.
Approuvé CSA
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
DIMENSION DU
VENTILATEUR
CIRCULATION
D'AIR MAX.
pi3/min AMPÈRES PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8552-C 8 x 9 x 6 po 5 po 25 pi 87 à 121 0,2 2 59 $ 56 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Réelles : 7,4 x 8,75 x 6 po (larg. x haut. x diam.)
  • Lame (diamètre) : 5,6 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Moteur ouvert
UTILISATION :
  • Non résistant à l'humidité ou à l'eau.
SPÉCIFICATIONS :
  • 25 W
  • Indice de décibels :
    • Faible : 35 dB
    • Fort : 44 dB
  • Tr/min :
    • Fort : 1 950
    • Faible : 1 400
  • Fusible 2,5 A dans la prise
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
13 cm5 po
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.20 x 23 x 15 cm8 x 9 x 6 po
CIRCULATION D'AIR MAXIMALE7,6 m25 pi
VOLUME MAX.3 m³/min121 pi3/min
POIDS907 g2 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/04/2026 12:14:59 a.m.; CNWEB25