Rayonnage à palettes de base – 48 x 24 x 96 po

interlake

Un vrai gain de place! Rayonnage étroit de 24 po de profondeur qui offre un rangement efficace pour de nombreuses UGS, y compris étiquettes adhésives, sacs en polyéthylène et pièces.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE DE
NIVEAUX
HAUTEUR DE
LA LISSE
CAP. LISSES
(lb/paire)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-8610 48 x 24 x 96 po 2 2 3/4 po 5 000 126 505 $ 492 $ 478 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Largeur extérieure : Ajoutez 6 po aux dimensions indiquées.
  • Montants :
    • Poteau : 3 x 3 po (Larg. x prof.)
    • Plaque de pied : 3 x 4 1/2 po (Larg. x Prof.)
  • Lisses :
    • Utilisables  : 48 x 2 3/4 x 2 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
      • Largeur globale de la lisse : Ajoutez 3 po aux dimensions indiquées.
    • Épaulement : 1 5/8 po 
    • Rebord : 1 po
    • Fentes aux centres de 1 po sur rebord.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Montants : CONCEPTION EN GOUTTE D'EAU
  • Lisse : Connexion à 3 rivets
    • S'installent et se verrouillent automatiquement sur les montants.
COMPATIBILITÉ :
CAPACITÉ :
  • Il faut utiliser au moins 2 niveaux de poutres par unité de rayonnage.
  • Toutes les capacités indiquées sont calculées en fonction d'une charge distribuée uniformément.
  • Capacités des montants :
Distance entre les niveauxCapacité en lb
< ou égale à 36 po27 600
42 po25 900
48 po23 900
54 po21 900
60 po19 800
66 po17 700
72 po15 700
78 po13 700
84 po12 000
90 po10 600
96 po9 400
102 po
8 400
108 po
7 500
114 po
6 800
120 po
6 100
UTILISATION :
  • Les unités ne sont pas empilables.
  • Les rayonnages ne sont pas à l'épreuve des séismes.
  • Recommandé pour fixer l'unité au sol correctement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • 2012 RMI (Rack Manufacturers Institute)
    • 2011 AISI (American Iron and Steel Institute)
  • Les normes CSA, OSHA et ANSI varient; vérifiez les normes locales.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 61 x 244 cm48 x 24 x 96 po
HAUTEUR DE POUTRE70 mm2 3/4 po
CAPACITÉ DE POUTRE (POIDS/PAIRE)2 268 kg5 000 lb
POIDS57 kg126 lb
PIÈCES :
  • H-8615 Montant supplémentaire pour rayonnage à palettes de 24 po de profondeur – 24 x 96 po
  • H-8617 Lisses supplémentaires pour rayonnages à palettes – 48 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/13/2026 01:52:30 a.m.; CNWEB3