Banc de centre commercial – 8 pi, cèdre

Robuste et durable. Recommandé pour les écoles et les aires de loisirs.
  • Planches en plastique recyclé qui n'auront jamais besoin d'apprêt, de peinture ou de teinture.
  • Siège et dossier lisses aux formes adaptées.
  • Cadre en aluminium thermolaqué résistant à la rouille.
  • Matériel d'installation inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8720C Cadre métallique de 8 pi 96 x 24 x 30 po 210 2 176 $ 2 101 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Siège :
    • Banc : 96 x 19 1/2 po (long. x larg.)
    • Dos : 96 x 16 po (long. x larg.)
  • Planches : 93 x 3 1/2 po (long. x larg.)
  • Largeur de la structure à la base : 21 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Planches de sièges : HDPE (polyéthylène haute densité) 
CAPACITÉ :
  • 600 lb
UTILISATION :
  • Ne peut pas être teint, peint, ni gravé.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • (4) ancrages pour béton 3/8-16 x 3 1/2 po
  • (4) rondelles de blocage 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION244 cm8 pi
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.244 x 61 x 76 cm96 x 24 x 30 po
POIDS95 kg210 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 08:11:55 a.m.; CNWEB23