Table de travail économique en acier inoxydable – 72 x 30 po

Prix abordable! Excellent choix pour les camps et les cuisines.
  • Bord carré qui repose fermement contre le mur ou une autre table.
  • Dessus en acier inoxydable de type 430 résistant à la corrosion.
  • Dessus à bords carrés de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Hauteur de table de 35 po. Pieds tubulaires en acier galvanisé de 1 5/8 po de diamètre.
  • Tablette inférieure ajustable. Pattes de nivellement en plastique.
  • Homologué NSF.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAP.
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-8965 72 x 30 po 18 300 74 540 $ 518 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Tablette du bas (utilisables) : 64 7/8 x 22 7/8 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Profilé oméga soudé sous la tablette supérieure et inférieure pour le soutien.
  • Peut comporter plusieurs tablettes inférieures (H-8965-SHELF​​​​​​​).
ÉPAISSEUR :
  • Tablette inférieure : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Dessus : Acier inoxydable poli, type 430, calibre 18
  • Tablette inférieure/pieds : Acier galvanisé de calibre 18
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 175 lb distribuées également
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser sans la tablette du bas (qui assure la stabilité).
SPÉCIFICATIONS :
  • La tablette inférieure doit être placée à 6 po ou plus du sol pour être conforme aux normes de la NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 76 cm72 x 30 po
ÉPAISSEUR1,2 mmCalibre 18
CAPACITÉ 136 kg300 lb
POIDS34 kg74 lb
PIÈCES :
  • H-5002 Ensemble de matériel de fixation pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-7144 Pattes de nivellement pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-8965-SHELF Tablette inférieure pour table de travail économique en acier inoxydable – 72 x 30 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/11/2026 12 h 36 m 40 s PM; CNWEB3