Lampe de travail à DEL

Pour les projets d'entretien. Léger, portatif.
  • Froid au toucher. Autonomie de 50 000 heures.
  • Hauteur télescopique réglable de 24 à 55 po.
  • Boîtier durable en plastique avec lentille en verre trempé résistant aux chocs.
  • Lampes pivotant horizontalement et verticalement.
  • Fiche à 3 broches et cordon d'alimentation fixe de 6 pi.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION WATTS LUMENS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9276 Tête double avec trépied 90 12 000 10 216 $ 201 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 20 3/4 x 7 1/4 x 37 à 68 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Hauteur télescopique (réelle) : 23 3/4 – 55 1/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Usage intérieur/extérieur
SPÉCIFICATIONS :
  • 115 V
  • Calibre du cordon d'alimentation : 18/3
  • Type de cordon : SJTW
  • Largeur du faisceau : 120°
  • IRC (indice de rendu des couleurs) : 80
  • Température de couleur : 4000K
  • Classifié IP54
TERMINOLOGIE :
  • Lumens : Mesure de luminosité et de rendement lumineux.
    • Lumens plus élevés = lumière plus vive
  • Température de couleur : Mesure numérique indiquant la couleur de l'ampoule allumée.
    • 2700K - 3500K : Lueur jaune/blanche chaleureuse pour une atmosphère apaisante. (lueur de bougie)
    • 3600K - 4900K : Lumière blanche vive. Adéquate pour les lieux de travail et les environnements de bureau.
    • 5000K - 6500K : Lumière bleu-blanc éclatante. Adéquate pour les endroits où l'on a besoin de précision.
  • IRC (indice de rendu des couleurs) : Comment l'ampoule illumine les véritables couleurs d'un objet.
    • 50 à 79 : Bon
    • 80 à 89 : Meilleur
    • 90 à 100 : Optimal
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
POIDS4,5 kg10 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/10/2026 11 h 05 m 54 s PM; CNWEB25