Appareil de chauffage infrarouge – Extérieur

Source de chaleur instantanée pour les employés travaillant dans des environnements exposés au vent.
  • Classé IP65. Résistant aux intempéries en toutes saisons.
  • Élément chauffant efficace en fibre de carbone qui irradie une chaleur directe tout en limitant la diffusion d'une lumière crue.
  • Fonctionnement sécuritaire, silencieux et sans odeurs.
  • Fixation murale ou au plafond.
  • Télécommande comprise avec six réglages de chaleur.
  • Cordon de 8 pi. Interrupteur marche/arrêt sur l'appareil.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
AIRE DE
CHAUFFAGE
VOLTS BTU AMPÈRES WATTS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9311 Extérieur 27 x 7 x 7 po 90 pi2 120 5 118 12,5 1 500 9 622 $ 601 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Réelles : 27 1/8 x 7 x 6 5/8 po (larg. x prof. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Boîtier : Acier inoxydable/aluminium d'avionnerie oxydé anodiquement
CARACTÉRISTIQUES :
  • Arrêt automatique après 8 heures.
  • Disposition de la poutre : 35°
SPÉCIFICATIONS :
  • Heures nominales : 8 000
  • Fiche à 3 broches
CONSIGNES DE MONTAGE :
  • L'appareil doit être installé à :
    • 12 po du plafond.
    • 79 po du plancher
    • 18 po des autres murs et structures.
    • Installation de plusieurs unités : Minimum de 36 po entre chaque.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.69 x 18 x 18 cm27 x 7 x 7 po
ZONE DE CHAUFFAGE8 m290 pi2
POIDS4 kg9 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/18/2026 04:38:46 a.m.; CNWEB5