Kihlberg – Bandes d'agrafes – C34, 3⁄4 po

Uline a une gamme complète d'agrafes à carton en stock.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION LARGEUR DE
LA COURONNE
LONGUEUR
DES PATTES
AGRAFES
PAR BANDE
AGRAFES/
CTN
PDS
(lb)
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-10721 Kihlberg JK561 – Bande C34 1 1/4 po 3/4 po 50 25 000 44 207 $ 200 $ 193 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur de patte réelle : 18 mm ou 0,709 po
ÉPAISSEUR :
  • Calibre 16
  • 1,290 mm
MATÉRIAU :
  • Fer avec fini en cuivre.
COMPATIBILITÉ :
  • Boîtes à paroi double
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR DE LA COURONNE32 mm1 1/4 po
LONGUEUR DE LA JAMBE19 mm3/4 po
POIDS20 kg44 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/11/2026 04 h 03 m 39 s PM; CNWEB3