Jerrican – 5 gallons, bleu

Pour l'entreposage ou le transport de produits chimiques puissants et de liquides dangereux.
  • Forme carrée permettant de remplir les palettes à pleine capacité volumétrique.
  • Poignées moulées pour un transport en toute sécurité.
  • Polyéthylène haute densité.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Bouchons inclus.
  • À expédier dans une boîte de suremballage pour jerrican, vendue séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CLASSIFICATION ONU PRIX UNITAIRE (MIN. 4)  COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 12+
S-17471BLU 5 gallons 11 x 10 x 14 po 3H1/Y1.8/150 27 $ 25 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 11,16 x 10,18 x 14,21 po (long. x larg. x haut.)
  • Ouverture (diamètre) : 2 3/8 po
TEMPÉRATURE :
  • Contenant au remplissage (maximum) : 82° C (180° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Bandes thermorétractables :
CARACTÉRISTIQUES :
  • Grand bouchon :
    • 70 mm 
    • Joint d'étanchéité en EPDM
    • Étanche lorsqu'il est serré à 175 po/lb.
    • Compatible avec le robinet NPT de 3/4 po ou un robinet.
      • Peut être utilisé avec le robinet de fût H-2955.
        • Faire un trou au centre du bouchon et y insérer le robinet.
  • Petit bouchon :
    • Bouchon de ventilation avec doublure en mousse de 22 à 410.
    • Étanche lorsqu'il est serré à 25 po/lb.
CAPACITÉ :
  • Trop-plein : 5,1 gallon(s)
  • Gallon américain
POIDS :
  • 1153 grammes
RECYCLAGE :
  • Recyclable
UTILISATION :
  • Bien que composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage du contenant est recommandé avant la première utilisation.
  • Empilable, mais non testé pour sa résistance à l'empilage ou sa capacité pondérale.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans BPA
EMBALLAGE :
  • Bouchon vissé sur le bidon.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 19 L5 gal
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.28 x 25 x 36 cm11 x 10 x 14 po
PIÈCES :
  • S-17471-LGCP Grand couvercle pour jerrican de 5 et 7 gallons
  • S-17471-SMCP Petit couvercle pour jerrican de 5 et 7 gallons
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/10/2026 05 h 43 m 27 s PM; CNWEB25