CubitainerMD – 2 1⁄2 gallons

Facilite l'expédition, la manipulation et le versage des produits.
  • Tirez le bec pour verser des détergents, des gels et des produits de nettoyage.
  • Doublure en polyéthylène résistant à l'intérieur d'un suremballage robuste en carton ondulé.
  • Le liquide se déverse en un débit continu de la doublure à vidange automatique.
  • La protection antipoussière en plastique fixe la doublure en place durant l'expédition.
  • Conforme aux normes du département des Transports, à la classification UN et aux spécifications de la FDA.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ CLASSIFICATION UN DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
TEST DIMENSIONS
DU COUVERCLE
PRIX UNITAIRE (MIN. 4) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 12 48+
S-18116 2,5 gallons 4G/Y16/S 9 1/2 x 9 1/2 x 10 po 275 lb PD 38/400 20,75 $ 20,00 $ 19,50 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre :
    • Couverture anti-poussière :
      • Intérieur : 3 3/4 po
      • Extérieur : 4 po
    • Découpe à la forme : 3 11/16 po
MATÉRIAU :
  • Intercalaire : PEBD/PEBDL (polyéthylène basse densité/polyéthylène basse densité linéaire)
  • Couverture anti-poussière : PEBDL 
ÉPAISSEUR :
  • Intercalaire : 0,02 po
TEMPÉRATURE :
  • Température de remplissage maximale : 88° C (190° F)
COMPREND :
  • Un CubitainerMD assemblé comprend :
    • Encart Cubitainer (couleur naturelle)
    • Carton
    • Poignée
    • Un bouchon de polypropylène 38/400 avec revêtement de mousse de polyéthylène.
    • Couverture anti-poussière
UTILISATION :
  • Non conçu pour les carburants et les huiles.
  • N'est pas autorisé pour un transport par avion.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans BPA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 9,5 l2,5 gal
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR24 x 24 x 25 cm9 1/2 x 9 1/2 x 10 po
PIÈCES :
  • S-18061 Couvercles nervurés en polypropylène – 38/400, blanc
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/04/2026 04:36:53 a.m.; CNWEB5