Rehausses de palette – 47,24 x 31,5 x 8 po

Personnalisez la profondeur de la caisse sur votre palette en quelques minutes. Hauteur ajustable.
  • Recommandé pour pièces et équipements lourds.
  • Certifié pour l'exportation. Conforme aux exigences de la NIMP 15.
  • Rehausses de 8 po facilement empilables à la hauteur désirée.
  • Charnières en bois et en acier de 3/4 po qui offrent une protection maximale.
  • Assemblage sans outils, ni clous, ni vis. Repliable à plat.
  • À utiliser avec les palettes de bois traité à la chaleur et les couvercles, vendus séparément.
VENDU EN MULTIPLES DE 2
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
FORCE
D'EMPILEMENT
PDS
(lb)
PRIX PAR REHAUSSE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 6 18+
S-18989 47,24 x 31,5 x 8 po 1 250 lb 15 000 lb 16 95 $ 92 $ 84 $ rehausses AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 45,7 x 29,9 po
CAPACITÉ :
  • Remarque : Une rehausse comprend (4) planches et (4) charnières d'acier.
    • 1 rehausse : 1 250 lb
    • 2 rehausses : 2 500 lb
    • 3 rehausses : 3 000 lb
    • 4 rehausses : 3 500 lb
    • 5 rehausses : 4 000 lb
SPÉCIFICATIONS :
  • Non homologué par l'ONU.
  • Dimensions format européen
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
EXTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR120 x 80 x 20 cm47,24 x 31,5 x 8 po
CAPACITÉ PONDÉRALE567 kg1 250 lb
RÉSISTANCE AU RANGEMENT EN PILES6803 kg15 000 lb
POIDS7 kg16 lb
ACCESSOIRES :
  • S-18990 Couvercle de rehausse de palette – 47,24 x 31,5 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/11/2026 04 h 12 m 30 s PM; CNWEB3