Baril en polyéthylène à dessus fermé – 5 gallons, naturel

HOMOLOGUÉ PAR L'ONU

Excellent pour usage intérieur ou extérieur. Polyéthylène indéformable anticorrosif.
  • Baril de 5 gallons pouvant contenir jusqu'à 75 lb de liquides ou de solides.
  • Une ouverture avec bouchon de 70 mm inclus.
  • Permet de facilement voir le contenu.
  • Résines conformes aux normes de la FDA.
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DESSUS CAPACITÉ CLASSIFICATION
ONU
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
S-19413 Naturel Fermé 5 gallons 1H1/Y1.8/150 3 33 $ 32 $ 30 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
ÉPAISSEUR :
  • 0,9 mm
MATÉRIAU :  
  • Couvercle/seau : PEHD (polyéthylène haute densité)
  • RIC (code d'identification de la résine) : Nº 2
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 49 °C (0 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Couvercle :
    • Joint en caoutchouc pour protéger de l'humidité.
    • Étanche lorsqu'il est serré à 175 po/lb.
    • Fonctionne avec le robinet NPT 3/4 ou un robinet.
      • Peut être utilisé avec le robinet de fût H-2955.
      • Faire un trou au centre du bouchon et y insérer le robinet.
CAPACITÉ :
  • Trop-plein : 5,55 gallon(s)
  • Gallon américain
POIDS :
  • 1 180 grammes
APPARENCE :  
  • Non opaque
UTILISATION :  
  • Entreposage de l'essence : Non classifié ou recommandé pour cet usage.  
  • Non recommandé pour entreposer de l'eau potable à long terme.
  • Bien que composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage du seau est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :  
  • Sans BPA
  • Classification de l'ONU : Deux classifications peuvent être inscrites sur le seau. La classification avec fermeture ventilée n'est pas applicable.  
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 19 L5 gal
PDS1,4 kg3 lb
PIÈCES :
  • S-17471-LGCP Grand couvercle pour jerrican de 5 et 7 gallons
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/19/2026 12:40:45 a.m.; CNWEB25