Batterie externe – Rouge

Rechargez rapidement votre téléphone lorsqu'il n'y a pas de prise de courant en vue.
  • La batterie externe se charge complètement en 3 heures.
  • Convient aux téléphones ou aux étuis avec connexion magnétique.
  • 2 câbles USB-C intégrés.
  • Support pliable compris.

    OFFRE GRATUITE
    Gratuit sur demande avec
    commande Uline de 300 $ ou plus.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-26115R Batterie externe 3 x 1 x 4 po 42 $  AJOUTER
COMPATIBILITÉ : 
  • Androids : 
    • Compatible avec tous les téléphones intelligents compatibles Qi. 
    • Placer le bloc d'alimentation à plat et aligner le téléphone sur les aimants.​​​​​​​ 
  • Étui pour téléphone MagSafe​​​​​​​ : 
    • Convient uniquement aux iPhone MagSafe ou aux téléphones équipés d'accessoires magnétiques.​​​​​​​ 
UTILISATION : 
  • L'appareil s'éteint de lui-même lorsqu'il n'est pas utilisé dans un délai de 30 à 35 secondes. 
SPÉCIFICATIONS : 
  • Capacité des piles : 10 000 mAh
  • Entrée Type C : 5 V 3 A/V 2 A/12 V 1,5 A
  • Câble Type-C 1 sortie : 5 V 2 A
  • Émission sans fil : 5 W/7,5 W/10 W/15 W
  • Sortie Type C : 5 V 3 A/9V 2,22 A/12 V 1,67 A
  • Câble Type-C 2 sortie : 5 V 3 A/V 2 A/12 V 1,5 A
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.8 cm x 25 mm x 10 cm3 x 1 x 4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/11/2026 03 h 06 m 00 s PM; CNWEB3