Jerrican – 7 gallons, naturel

Pour l'entreposage ou le transport de produits chimiques puissants et de liquides dangereux.
  • Forme carrée permettant de remplir les palettes à pleine capacité volumétrique.
  • Poignées moulées pour un transport en toute sécurité.
  • Polyéthylène haute densité.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Bouchons inclus.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CLASSIFICATION ONU PRIX UNITAIRE (MIN. 4) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 12+
S-26748 7 gallons 11 x 10 x 20 po 3H1/Y1.8/150 33 $ 30 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 11,25 x 10,84 x 17,92 po (long. x larg. x haut.)
  • Ouverture (diamètre) : 70 mm
TEMPÉRATURE :
  • Contenant au remplissage (maximum) : 90 à 140 °C (194 à 284 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Grand bouchon :
    • 70 mm
    • Joint d'étanchéité en EPDM
    • Étanche lorsqu'il est serré à 175 po/lb.
    • Compatible avec le robinet NPT de 3/4 po ou un robinet.
      • Peut être utilisé avec le robinet de fût H-2955.
        • Faire un trou au centre du bouchon et y insérer le robinet.
  • Petit bouchon :
    • Bouchon de ventilation avec doublure en mousse de 22 à 410.
    • Étanche lorsqu'il est serré à 25 po/lb.
CAPACITÉ :
  • Trop-plein : 7,6 gallon(s)
  • Gallon américain
POIDS :
  • 1415 grammes
RECYCLAGE :
  • Recyclable
UTILISATION :
  • Bien que composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage du contenant est recommandé avant la première utilisation.
  • Empilable, mais non testé pour sa résistance à l'empilage ou sa capacité pondérale.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans BPA
EMBALLAGE :
  • Bouchon vissé sur le bidon.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 26 L7 gal
PIÈCES :
  • S-17471-LGCP Grand couvercle pour jerrican de 5 et 7 gallons
  • S-17471-SMCP Petit couvercle pour jerrican de 5 et 7 gallons
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 10:41:41 a.m.; CNWEB3