Seau en acier avec couvercle – 5 gallons

Très robuste pour l'expédition sécuritaire de matières dangereuses.
  • Seaux vides emboîtables pour l'entreposage. Couvercle encastré pour un empilage facile.
  • Joint étanche en caoutchouc pour assurer l'étanchéité.
  • Couvercle inclus pouvant être fermé avec l'outil de sertissage pour seau en acier, vendu séparément.
VENDUS EN CARTON DE 5
Nº DE
MODÈLE
FORMAT CLASSIFICATION
DE L'ONU
STYLE PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 10 50+
S-7344 5 gallons 1A2/Y2.2/100 Acier 33,30 $ 32,30 $ 31,30 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur : 13 1/2 po
  • Diamètre :
    • Couvercle : 12 po
    • Intérieur : 
      • Haut : 11 1/4 po
      • Bas : 10 3/4 po
    • Extérieur :
      • Haut : 11 3/4 po
      • Avec couvercle : 12 po
MATÉRIAU :
  • Acier laminé à froid de calibre 24
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le seau a une doublure antirouille.
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Pince à seau requise pour installer le couvercle. (H-2602)
SPÉCIFICATIONS :
  • Homologué par l'ONU pour les groupes d'emballage II et III.
  • Pour être conforme à l'évaluation de l'ONU, le couvercle ne peut être utilisé qu'une seule fois. 
    • Peut être scellé de nouveau si l'évaluation de l'ONU n'est pas nécessaire.
  • Conforme aux parties 49 à 100 de la norme CFR 185.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 L5 gal
ACCESSOIRES :
  • H-2602 Outil de sertissage pour seau en acier
  • H-3743 Socle roulant pour seau en acier
  • S-14458 Couvercle extensible pour baril – 5 gallons
  • S-20036BL Couvercle à languettes avec bec verseur pour seau en acier – Non doublé, noir
  • S-21135BL Couvercle à levier de verrouillage pour seau en acier – Non doublé, noir
  • S-4935 Boîtes de carton ondulé à paroi double – 12 1/8 x 12 1/8 x 13 9/16 po, 275 lb
  • S-7451 Boîtes d'expédition de matières dangereuses pour 1 seau en acier de 5 gallons
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/22/2026 07:10:55 a.m.; CNWEB25