Baril en fibre – 55 gallons

CLASSIFICATION ONU

Expédiez et entreposez en toute sécurité les produits secs ou solides.
  • Les anneaux en acier solidifient le haut et le fond du baril.
  • Un joint inviolable peut être posé sur la bande en acier verrouillable.
  • Couvercle en métal.
  • Matériaux conformes aux normes de la FDA.
  • Doublure incluse.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ CAPACITÉ
(lb)
CLASSIFICATION
ONU
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 10 20+
S-7900 55 gallons 400 1G/Y190/S 17 106 $ 101 $ 94 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Circonférence : 69,08 po
  • Diamètre :
    • Ouverture (intérieur) : 21 po
    • Intérieur : 21 1/2 po
    • Extérieur : 22 po
  • Hauteur :
    • Intérieur : 34 3/4 po
    • Extérieur : 35 1/2 po
  • Doublure comprise : 4 mil, 35 x 70 po
MATÉRIAU :
  • Fond du baril : Carton-fibre
  • Doublure : PEBD (polyéthylène basse densité)
COMPATIBILITÉ :
  • Doublures recommandées :
DescriptionDimensionsÉpaisseur en milN° de modèle
Doublure de baril à fond rond37 x 40 po

4 mil
8 mil
S-5849
S-5851
37 x 56 po4 mil
6 mil
8 mil
10 mil
S-5850
S-19364
S-5852
S-14456
Doublure de baril en polyéthylène moulé22 1/2 x 33 3/4 po15 milLisse : S-12589
Accordéon : S-7563
Sacs poubelle industriels

38 x 58 po (55 à 60 gal)




2 mil


2,5 mil
Transparent : S-15538
Noir : S-15537

Transparent : S-15539
Noir : S-11678
39 x 58 po (55 à 60 gal)1,5 mil


2,5 mil
Transparent : S-13573
Noir : S-13577

Transparent : S-13574
Noir : S-13578
Uline – Steel TuffMD – Sacs poubelle39 x 56 po (55 gal)
38 x 58 po (60 gal)
1,7 milS-10331
S-15506
Sacs d'entrepreneur39 x 58 po (55 à 60 gal)
3 mil
6 mil
Noir/transparent
S-18435
S-19876
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut être utilisé pour l'exportation.
  • USA/+BR3103
  • La classification de l'ONU inscrite sur le baril peut être supérieure à celle indiquée dans le tableau.
CAPACITÉ :
  • Résistance à l'empilage : 820 lb, distribué également
  • PSI : 900 lb
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Non imperméable.
  • Un ouvre-baril n'est pas requis.
    • Ouvrir en tirant le levier.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 208 L55 gallon(s)
CAPACITÉ 181 kg400 lb
POIDS8 kg17 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 10:23:40 a.m.; CNWEB25