Feuillard de cerclage en acier – Catégorie standard, 12 po x 0,020 po x 3 087 pi

MANDRIN DE 16 x 3 po

Ne prenez pas de risque avec les envois lourds qui nécessitent davantage de protection que ce que le feuillard de cerclage en polypropylène ou en polyester peut fournir.
  • Poids approximatif par bobine : 105 lb.
  • Peut être utilisé avec des outils Signode.
  • Finition peinte et cirée.
CONFORME À LA NORME ASTM D3953
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR
APPROX.
BOBINES/
PALETTE
LB/
BOBINE
JOINT
REQUIS
PRIX PAR BOBINE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 6+
S-825 1/2 po 0,020 1 200 lb 3 087 pi 12 105 S-827 296 $ par bobine, toute qté  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
MATÉRIAU :
  • Acier laminé à froid faible en carbone (non inoxydable ou galvanisé)
  • Non recouvert de zinc
APPARENCE :
  • Bobine trancannée
UTILISATION :
  • Rouille lorsque exposé à la pluie ou la neige.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR APPROXIMATIVE941 M3 087 pi
RÉSISTANCE À LA RUPTURE8 274 kPa1 200 lb
ÉPAISSEUR508 microns0,020 po
POIDS/ROULEAU48 kg105 lb
LARGEUR13 mm1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 09 h 38 m 02 s PM; CNWEB5