Baril en fibre – 30 gallons

CLASSIFICATION ONU

Expédiez et entreposez en toute sécurité les produits secs ou solides.
  • Les anneaux en acier solidifient le haut et le fond du baril.
  • Un joint inviolable peut être posé sur la bande en acier verrouillable.
  • Couvercle en métal.
  • Matériaux conformes aux normes de la FDA.
  • Doublure incluse.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ CAPACITÉ
(lb)
CLASSIFICATION
ONU
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 10 20+
S-9944 30 gallons 300 1G/Y140/S 11 89 $ 83 $ 80 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Circonférence : 59,66 po
  • Diamètre :
    • Ouverture (intérieur) : 18 po
    • Intérieur : 18 1/2 po
    • Extérieur : 19 po
  • Hauteur :
    • Intérieur : 26 1/4 po
    • Extérieur : 27 po
MATÉRIAU :
  • Fond du baril : Carton-fibre
  • Doublure : Polyéthylène basse densité de 4 mil
COMPATIBILITÉ :
  • Doublures recommandées :
DescriptionDimensionsÉpaisseur en milN° de modèle
Doublure de baril à fond rond30 x 35 po

4 mil
8 mil
S-11856
S-11857
Doublure de baril en polyéthylène moulé18 1/4 x 29 po15 milLisse : S-12588
Accordéon : S-11859
Sacs poubelle industriels40 x 46 po (40 à 45 gal)1,5 milTransparent : S-3370
Noir : S-5108
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut être utilisé pour l'exportation.
  • La classification de l'ONU inscrite sur le baril peut être supérieure à celle indiquée dans le tableau.
CAPACITÉ :
  • Résistance à l'empilage : 660 lb, distribué également
  • PSI : 800 lb
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Non imperméable.
  • Un ouvre-baril n'est pas requis.
    • Ouvrir en tirant le levier.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 113 L30 gallon(s)
CAPACITÉ 136 kg300 lb
POIDS5 kg11 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 10:23:40 a.m.; CNWEB25