Roulette pivotante pour unités de rayonnage en fil de métal – 5 po

Roulettes pivotantes de 5 po en polyuréthane optionnelles pour faciliter le transport.
  • Blocable.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ
(lb)
DIMENSIONS
diam. x larg.
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-1205WH-1 Roulette pivotante 250 5 x 1/4 po 2 32 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Ajoute 6 1/4 po à la hauteur totale du rayonnage.
  • Tige : 2,275 x 0,865 po (long. x diam.)
MATÉRIAU :
  • Moyeu : Polypropylène
  • Cadre : Acier zingué (résiste à la rouille et à la corrosion)
TEMPÉRATURE :
  • -10 à 50 °C (14 à 122 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les rayonnages métalliques à réglage rapide.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Non marquant
  • Type de tige : Bague de friction
  • Type de système de pivotement : Billes scellées
  • Dureté de la roue : 93
  • Les roues sont munies de protection du filetage.
UTILISATION :
  • Recommandé pour les surfaces dures seulement (tuiles, tapis, planchers d'entrepôt).
  • Non conçu pour résister à des impacts répétés dus aux dos d'âne, aux espaces aux portes des ascenseurs, aux trous et aux ornières.
SPÉCIFICATIONS :
  • Homologué NSF (National Sanitary Foundation)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/12/2026 09:57:15 a.m.; CNWEB6