Bac de rayonnage format géant – 42 x 24 x 17 1⁄2 po, gris

POUR RAYONNAGE DE 42 PO DE PROFONDEUR

Format géant adapté au rayonnage à palettes. Pour ranger les pièces auto, les tuyaux et les vêtements.
  • Construction robuste en polypropylène avec poignées moulées.
  • Capacité d'empilement de 180 lb. Les bords antidérapants maintiennent les bacs stables.
  • Requiert des treillis en fil de métal sur les rayonnages.

    Bac de rayonnage format géant

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX PAR BAC COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 8+
H-10000GR Bacs de rayonnage 42 x 24 x 17 1/2 po 38 x 21 x 17 po 23 232 $ 225 $ 218 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 41 1/2 x 23 3/4 x 17 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Intérieur : 38 x 21 1/2 x 17 3/8 po (Long. x larg. x Haut.)
TEMPÉRATURE :
  • -4 à 82 °C (25 à 180 °F)
CAPACITÉ :
  • Poids maximal sur le bac du dessous (lorsqu'il est empilé) : 300 lb
  • Qté maximale d'empilage : 3
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.107 x 61 x 44 cm42 x 24 x 17 1/2 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES LONG. x LARG. x HAUT.97 x 53 x 43 cm38 x 21 x 17 po
POIDS10 kg23 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 03 h 17 m 34 s PM; CNWEB25