Table de pique-nique en métal – 6 pi, rectangulaire, rouge

EN STOCK – EXPÉDIÉ AUJOURD'HUI

Uline les adore! Attrayantes, résistantes et conçues pour durer longtemps. Donnez un style élégant à la terrasse de l'entreprise.
  • Revêtement thermoplastique résistant à la chaleur, au froid et aux intempéries. Antirouille.
  • Surface lisse haute brillance qui permet d'enlever facilement la peinture à pulvériser et les graffitis.
  • Métal déployé de calibre 9 avec cadre en acier noir de 2 po.
  • Coins arrondis pour plus de sécurité.
  • Matériel d'installation inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10002R 6 pi, rectangulaire 72 x 61 x 31 po 145 1 520 $ 1 483 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER LE MÊME JOUR À PARTIR DE ULINE
DIMENSIONS :
  • Dessus de table : 72 x 30 po (long. x larg.)
  • Banc (réel) : 72 x 11 1/2 po (long. x larg.)
ÉPAISSEUR : 
  • Structure (dim. réelles) : 2 3/8 po 
CAPACITÉ :
  • Total : 1 500 lb
  • Chaque banc : 750 lb
COULEUR :
  • RAL 3000
MATÉRIAU :
  • Cadre : Acier galvanisé thermolaqué noir
UTILISATION :
  • Non recommandé pour les retouches.
  • Ne peut être peint.
SPÉCIFICATIONS :
  • Revêtement anti-UV.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION183 cm, rectangulaireRectangulaire de 6 pi
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.183 x 155 x 79 cm72 x 61 x 31 po
POIDS66 kg145 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/11/2026 08 h 13 m 04 s PM; CNWEB25