Girons antidérapants – 48 x 9 po

Permet de garder un bon équilibre sur les escaliers des plateformes pétrolières, des entrepôts et des usines.
  • La surface à grain robuste prévient les glissades et les chutes dans les conditions extrêmes.
  • Renforcé de fibre de verre et résistant aux intempéries, aux produits chimiques et à la rouille.
  • Installation facile avec l'adhésif de construction ou avec les attaches de fixation pour caillebotis, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS ÉPAISSEUR PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5+
H-10009 Noir/jaune 48 x 9 po 1/8 po 191 $ 177 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Longueur du nez de marche : 1 po
MATÉRIAU :
  • Fibre de verre pultrudée avec poussière de verre et d'oxyde d'aluminium.
UTILISATION :
  • Peut être coupé avec une lame de scie au carbure à dents fines, une scie à carreaux humide ou une scie à lame-ruban.
  • L'adhésif de construction peut être utilisé avec des vis à bois ou de scellement lors d'une installation sur des marches solides.
  • Pour les marches grillagées en acier : H-10010 Des pinces à grillage doivent être utilisées pour l'installation.
  • 10 vis ou pinces sont recommandées pour l'installation de chaque couvre-marche de 3 pi.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Frottez avec une brosse de lavage si nécessaire ou utilisez un nettoyeur haute pression jusqu'à 1 500 psi.
  • Utiliser un détergent à pH neutre.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de l'ADA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS122 x 23 cm48 x 9 po
ÉPAISSEUR3 mm1/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/09/2026 01 h 33 m 06 s PM; CNWEB4