Armoire pour extincteur en acier inoxydable – 2 1⁄2 à 5 lb

D'aspect professionnel aux lignes épurées et de grande durabilité en conditions humides.
  • Se fixe facilement au mur. Dépasse de 7 po.
  • En acier inoxydable poli de type 304 antirouille et résistant à la corrosion.
  • Pour usage à l'intérieur et dans un endroit extérieur couvert.
  • Vitre transparente en plexiglas. Poignée de porte pratique.
  • Matériel d'installation zingué inclus.
  • Extincteurs vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ MAX.
D'EXTINCTEUR
DIM. INTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10025 2 1/2 à 5 lb 8 x 6 x 18 po 10 255 $ 241 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieures (réelles) : 8 1/4 x 5 1/2 x 18 1/4 po
  • Extérieur : 8 1/2 x 6 1/2 x 18 1/2 po
  • Pour fenêtre : 3 7/8 x 14 po
  • Trous de fixation :
    • Diamètre : (4) 1/4 po
    • Espace (du centre au centre) :
      • Trous supérieur/inférieur : distants de 3 1/8 po
      • Distance entre les trous du haut et du bas : 13 1/8 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Charnière à piano
  • Vous pouvez l'installer de manière à ouvrir la porte de n'importe quel côté.
CAPACITÉ :
  • Capacité max. de l'extincteur : Basé sur les dimensions des extincteurs ABC de Uline.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ MAXIMALE D'EXTINCTEUR1,2 à 2,4 kg2 1/2 à 5 lb
DIM. INTÉRIEURES LARG. x PROF. x HAUT.20 x 15 x 46 cm8 x 6 x 18 po
POIDS5 kg10 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 09 h 35 m 59 s PM; CNWEB24