Armoire pour extincteur en acier inoxydable – 10 lb

D'aspect professionnel aux lignes épurées et de grande durabilité en conditions humides.
  • Se fixe facilement au mur. Dépasse de 7 po.
  • En acier inoxydable poli de type 304 antirouille et résistant à la corrosion.
  • Pour usage à l'intérieur et dans un endroit extérieur couvert.
  • Vitre transparente en plexiglas. Poignée de porte pratique.
  • Matériel d'installation zingué inclus.
  • Extincteurs vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ MAX.
D'EXTINCTEUR
DIM. INTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10026 10 lb 12 x 6 x 27 po 13 291 $ 277 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieures (réelles) : 11 3/4 x 5 3/4 x 26 1/2 po
  • Extérieur : 12 x 7 x 26 3/4 po
  • Pour fenêtre : 7 3/8 x 22 1/8 po
  • Trous de fixation :
    • Diamètre : (4) 1/4 po
    • Espace (du centre au centre) :
      • Trous supérieur/inférieur : distants de 7 1/8 po
      • Distance entre les trous du haut et du bas : 21 1/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Charnière à piano
  • Vous pouvez l'installer de manière à ouvrir la porte de n'importe quel côté.
CAPACITÉ :
  • Capacité max. de l'extincteur : Basé sur les dimensions des extincteurs ABC de Uline.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ MAXIMALE D'EXTINCTEUR5 kg10 lb
DIM. INTÉRIEURES LARG. x PROF. x HAUT.30 x 15 x 69 cm12 x 6 x 27 po
POIDS6 kg13 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/23/2026 05:24:43 a.m.; CNWEB5