Downtown – Table de bureau – 96 x 36 po, gris

Ajoutez le style « Downtown » à tous les bureaux. Pour le travail collaboratif et les réunions brèves.
  • Surface de table stratifiée raffinée d'une épaisseur de 1 po avec bords protégés en PVC. Hauteur de 30 po.
  • 2 passe-fils.
  • Cadre en acier solide avec pieds tubulaires carrés et 6 pattes de nivellement.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10053GR Rectangulaire 96 x 36 po 127 1 001 $ 958 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 94 1/2 x 35 1/2 x 29 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2/38 po
  • Dégagement : 26 1/2 po
  • Pieds : carré de 1 3/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Quatre passe-câbles en plastique compris pour un choix de couleur (2 argentés ou 2 noirs).
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Plateau (couleur unie la plus proche) : PMS 404 C
    • Cadre : Gris froid 7 C
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
CAPACITÉ :
  • 250 lb
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS (LONG. x LARG.)244 x 91 cm96 x 36 po
POIDS58 kg127 lb
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-7785 Passe-fils en plastique pour bureaux et tables Downtown – Argenté, 2 3/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/30/2026 07:12:16 a.m.; CNWEB5