Downtown – Armoire mobile à caisson – Expresso

Gardez vos effets personnels à portée de main. Se roule de façon pratique sous les bureaux « Downtown ».
  • Surface stratifiée durable résistante aux rayures et aux taches.
  • Tablette ajustable. Tiroir caché avec plateau de rangement.
  • 4 roulettes pivotantes, 2 verrouillables.
  • Comprend un verrou et 2 clés.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-10093ESP Armoire 17 x 20 x 26 po 66 329 $ 315 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER. ASSEMBLAGE PARTIEL REQUIS.
COULEUR :
  • Aucune correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Couleur unie la plus proche : PMS 412 C
DIMENSIONS :
  • Réelles : 17 x 19 1/8 x 25 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Intérieur : 15 1/2 x 17 3/8 x 16 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tiroir : 12 1/2 x 14 3/4 x 2 7/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Roulettes : 1 1/2 x 2 po (larg. x diam.)
CARACTÉRISTIQUES :
  • La tablette s'ajuste à intervalles de 2 1/2 po.
  • Clés différentes
CAPACITÉ :
  • Tiroir : 15 lb distribuées également
  • Tablettes : 25 lb distribuées également
ASSEMBLAGE :
  • Armoire expédiée assemblée.
  • Les roulettes et les poignées doivent être fixées.
    • La poignée est montée à l'intérieur de la porte et doit être déplacée vers l'extérieur.
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.43 x 51 x 66 cm17 x 20 x 26 po
POIDS30 kg66 lb
PIÈCES :
  • H-5684 Clé principale pour armoires et classeurs à caisson de bureau
  • H-8953-DSLDQ Glissières de tiroir pour classeurs mobiles à caisson Downtown – 15 3/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 01 h 13 m 50 s PM; CNWEB23