BrotherMD P-TouchMD D410 – Étiqueteuse

Imprimez rapidement des étiquettes adhésives pour vos dossiers, classeurs et bacs d'entreposage.
  • Imprime un maximum de 5 lignes par étiquette, sauvegarde jusqu'à 50 étiquettes adhésives.
  • Câble USB pour une connexion au PC – Créez des étiquettes personnalisées avec codes à barres, images ou codes QR.
  • Clavier QWERTY complet avec affichage graphique.
  • Compatible avec Windows (8.1 ou une version plus récente) et Mac OS (v10.15 ou une version plus récente).
  • Alimenté par 6 piles AA ou par l'adaptateur c.a. inclus.
  • Fonctionne avec le ruban adhésif d'étiquettes TZe de 3/4 po maximum, à chargement instantané et facile à changer.
  • Uses drop-in, easy-to-change TZe Tape up to 3/4".

    Comprend :
    • (1) imprimante à étiquettes
    • (1) cartouche de ruban adhésif d'étiquettes de départ
    • (1) adaptateur CA
    • (1) guide de l'utilisateur
GARANTIE DE 2 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION LARGEUR DU
RUBAN ADHÉSIF
VITESSE
D'IMPRESSION
RÉSOLUTION MAX.
D'IMPRESSION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10158 P-TouchMD D410 1/8 à 3/4 po 20 mm/s 180 ppp 3 143 $ 136 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • 8,9 x 12,3 x 3,9 po (Larg. x Prof. x Haut.)
CARACTÉRISTIQUES :
  • 15 polices, 13 styles, 120 cadres et plus de 700 symboles.
COMPREND :
  • PT-D410 – Étiqueteuse
  • Ruban adhésif de démarrage TZe (3/4 x 157 po, ruban adhésif noir sur blanc)
  • Adaptateur d'alimentation c.a.
  • Guide de l'utilisateur
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR DU RUBAN ADHÉSIF3 à 19 mm1/8 – 3/4 po
POIDS1,4 kg3 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/11/2026 01 h 34 m 39 s PM; CNWEB3