PelicanMC 1750 – Boîtier pour équipement

Boîtiers pour équipement les plus robustes du monde auxquels se fient le personnel militaire et la police.
  • Roues et poignées sur le dessus pour faciliter le transport. Calage en mousse solide – À couper aux dimensions voulues.
  • Protection contre impacts, vibrations et chocs.
  • Loquets verrouillables pour protéger vos objets précieux.
  • Étanche avec joint torique en néoprène.
  • Valve de purge automatique qui s'ajuste avec les changements de pression.
GARANTIE À VIE
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
MODÈLE
PELICANMC
SUGGESTION
D'UTILISATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10185 50 x 13 x 5 po 54 x 17 x 7 po 1750 Carabine 26 622 $ 588 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Intérieur : 50,38 x 13,33 x 5,33 po (long. x larg. x haut.)
    • Extérieur : 53,6 x 16,05 x 6,13 po (long. x larg. x haut.)
  • Profondeur totale : 5,33 po
    • Bas : 3,54 po
    • Couvercle : 1,79 po
  • Trou du cadenas (diamètre) : 0,31 po
MATÉRIAU :
  • Caisse : Polypropylène
  • Mousse : Polyuréthane 1,3 lb
  • Loquet : ABS
  • Rondelle : Polymère
  • Goupilles : Acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Minimum : -40 à 99 °C (-40 à 210 °F)
CAPACITÉ :
  • Volume interne : 2,07 pi³
POIDS :
  • Poids avec la mousse : 25,57 lb
  • Poids sans la mousse : 23,59 lb
UTILISATION : 
  • Mousse amovible 
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • IP67
    • MIL C-4150J
    • STANAG 4280
    • Def Stan 81-41
    • ATA 300
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. INTÉR. long. x larg. x haut. 127 x 33 x 13 cm50 x 13 x 5 po
DIM. EXT. long. x larg. x haut. 137 x 43 x 18 cm54 x 17 x 7 po
POIDS12 kg26 lb
PIÈCES :
  • S-24948 Ensemble de mousse de boîtier pour équipement PelicanMC 1750
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/29/2026 06:35:59 a.m.; CNWEB25