Support d'atelier mobile – 36 x 24 po

Espace de travail résistant aux chocs pour le perçage, le sciage et l'emballage.
  • Base en acier thermolaquée avec pieds carrés robustes de 2 1/2 po.
  • Dessus en érable de 1 3/4 po d'épaisseur avec bords carrés.
  • Tablette inférieure pleine profondeur.
  • Roule en douceur sur des roulettes pivotantes blocables de 4 po.
  • 34 po de hauteur.
  • Dessus de rechange en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10204 Mobile 36 x 24 po 1 000 98 751 $ 722 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Bord droit : Arrondi de 1/8 po
  • Tablette :
    • Utilisables  : 28 x 20 3/4 po
    • Bord : 1 1/2 po
  • Espace libre de la tablette :
    • Du dessus de la tablette au dessous du plateau : 16 1/4 po
    • Du plancher au dessous de la tablette : 15 po
  • La largeur des bandes d'érable varie entre 3/4 et 1 3/4 po.
  • Pattes de nivelage optionnelles incluses.
    • Diamètre : 2 5/16 po
    • Ajoute jusqu'à 1 po en hauteur.
MATÉRIAU :
  • Dessus de table : Fini laqué
    • Éviter l'excédent d'eau, l'huile et les agents de nettoyage puissants. En cas d'exposition, sécher immédiatement.
  • Roulettes : Polyuréthane
ÉPAISSEUR :
  • Tablette : Calibre 13
  • Pieds : Calibre 12
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 250 lb distribuées également
UTILISATION :
  • Tablette inférieure non ajustable.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.91 x 61 cm36 x 24 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS45 kg98 lb
ACCESSOIRES :
  • H-8178BL Tapis pour établi – 36 x 22 po, noir
PIÈCES :
  • H-10209 Dessus pour support d'atelier – 36 x 24 po
  • H-7454SWB Roulette en polyuréthane avec tige – Pivotant avec frein, 4 x 1 1/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/25/2026 11:53:41 a.m.; CNWEB23