Bureau pneumatique à hauteur réglable – 60 x 30 po, gris

Aucune alimentation nécessaire, aucun câble encombrant. Passez de la position assise à la position debout en quelques secondes.
  • Levier de levage pneumatique pour facilement ajuster la hauteur.
  • Pieds télescopiques qui s'ajustent de 28 à 41 po.
  • Surface stratifiée durable de 1 po d'épaisseur.
  • 2 passe-câbles.
  • Classeurs mobiles à caisson optionnels en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10243GR Bureau 60 x 30 po 150 109 644 $ 622 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 59 x 29 1/2 x 28 1/2 - 40 7/8 PO (L x l x H)
  • Distance entre les pattes :
    • Intérieur : 52 3/4 po
    • Extérieur : 59 po
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
COMPATIBILITÉ :
  • Panneau de séparation : H-8380
APPARENCE :
  • La surface stratifiée grise s'agence à la collection Downtown.
MATÉRIAU :
  • De table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
  • Base : Acier
UTILISATION :
  • La hauteur du bureau ne devrait jamais être ajustée lorsqu'une charge de plus de 50 livres se trouve sur le dessus.
  • Le dessus ne se redresse pas.
  • Même bureau à roulettes : Tables de formation à hauteur réglable
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 76 cm60 x 30 po
CAPACITÉ 68 kg150 lb
POIDS49 kg109 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-7704LVRQ Levier de levage avec câble pneumatique pour tables de formation à hauteur réglable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 11 h 26 m 12 s PM; CNWEB5