Metro – Table de conférence – Avec système d'alimentation, 144 x 48 po, noyer

Tables spacieuses et massives pour les réunions du conseil d'administration et les remue-méninges créatifs.
  • Cadre en acier robuste avec pieds tubulaires rectangulaires et pattes de nivellement.
  • Surface stratifiée durable de 1 1/2 po d'épaisseur avec bords en PVC. Hauteur de table de 30 po.
  • Système d'alimentation électrique rabattable : 4 prises/4 ports USB.
Nº DE
MODÈLE
FORME DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
DE SIÈGES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10280 Rectangulaire 144 x 48 po 12 227 2 138 $ 2 045 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 141 3/16 x 47 1/4 x 29 13/16 po (long. x larg. x haut.) 
  • Pieds : 2 3/8 x 1 9/16 po (long. x larg.)
  • Cordon (longueur) : 8 pi
COMPREND :
  • (5) Pinces pour gestion des câbles
SPÉCIFICATIONS :
  • Centre d'alimentation :
    • Certifié cULus
    • Prises électriques :
      • 15 amps
      • 125 V
      • Fiche à 3 broches
    • Ports USB (type A/type C) :
      • 3,4 ampères
      • 5 V
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Intérieur : Panneau de particules/MDF/nids d'abeilles en papier
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cadre : Thermolaqué
CAPACITÉ :
  • 250 lb
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Dessus (le plus près des rayures foncées) : PMS 7603C
    • Dessus (le plus près des rayures claires) : PMS 7504C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.366 x 122 cm144 x 48 po
POIDS103 kg227 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
29/09/2026 04 h 31 m 15 s PM; CNWEB3